Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz GX11 1 Schliesser Pole 1 24V 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413665
Hersteller:
     GIGAVAC
Herst.-Nr.:
     GX11CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schütz
Schütz, Typ=GX11CA, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=800 V, Schaltstrom – AC=-888, Schaltstrom – DC=150 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Anschlusslitze, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP67 IP69K, Serien=GX11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
451 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
451 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.