Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz MX12 1 Schliesser Pole 1 24V 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413670
Hersteller:
     GIGAVAC
Herst.-Nr.:
     MX12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schütz
Schütz, Typ=MX12CA, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=1.5 kV, Schaltstrom – AC=-888, Schaltstrom – DC=200 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Anschlusslitze, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP67 IP69K, Serien=MX12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
495 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
495 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.