Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz MX14 1 Schliesser 1NO Pole 2 24V 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413671
Hersteller:
     GIGAVAC
Herst.-Nr.:
     MX14CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schütz
Schütz, Typ=MX14CAB, Pole=2, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=-888, Schaltstrom – DC=400 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Bolzenklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP69K, Serien=MX14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
507 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
507 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535301090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.