Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorverteiler 8x M12, Buchse, 5-polig, A-kodiert 12 A 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413694
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DB12-5A8CAB-DPS7B05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorverteiler
Sensorverteiler, Typ=DB12-5A8CAB-DPS7B05, Anschlüsse=8, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=52.3 mm, Höhe=22.6 mm, Kabellänge=5 m, Länge=165.3 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom gesamt=12 A, Nennstrom pro Anschluss=4 A, Pole=5, Abschirmung=Ungeschirmt, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=8x M12, Buchse, 5-polig, A-kodiert, Konformität mit Normen=-999, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1074 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
1074 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536900100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 135,60*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 120,65*
€ 193,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.