Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorverteiler 8x M8, Buchse, 3-polig, A-kodiert 6 A 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413710
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DB8-3A8CAB-SPS7B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorverteiler
Sensorverteiler, Typ=DB8-3A8CAB-SPS7B10, Anschlüsse=8, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=30.6 mm, Höhe=16.5 mm, Kabellänge=10 m, Länge=126.6 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom gesamt=6 A, Nennstrom pro Anschluss=3 A, Pole=3, Abschirmung=Ungeschirmt, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=8x M8, Buchse, 3-polig, A-kodiert, Konformität mit Normen=-999, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1061 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1061 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 113,46*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 130,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.