Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor 150mm 1% 10kOhm Gelenkkopfmontage Kabel, 0.5 m IP67 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413925
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     ELPM 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=ELPM 150, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=150 mm, Hublänge – Mechanisch=150 mm, Linearität (±)=1 %, Nennleistung=250 mW, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Kabel, 0.5 m, Montageart=Gelenkkopfmontage, Schutzart=IP67, Serien=150
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,71*
€ 539,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.