Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor 75mm 1% 7.5kOhm Snap-On Kabel, 0.5 m IP67 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413933
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     ELPM 75 POP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=ELPM 75 POP, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=140 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=75 mm, Hublänge – Mechanisch=75 mm, Linearität (±)=1 %, Nennleistung=250 mW, Widerstand=7.5 kΩ, Anschlussart=Kabel, 0.5 m, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP67, Serien=75
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
46 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,31*
€ 483,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.