Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorband für optische Drehzahlmesser, Packung à 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8459731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Reflektorband für optische Drehzahlmesser, Typ=8459731, Alternative (Alias)=8459731, Grösse (Durchmesser)=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Reflektorband, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,798*
€ 1,202*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,919*
€ 1,349*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,329*
€ 1,58151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
€ 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.