Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, Mikrowelle 2.92 mm Männlich - 2.92 mm Männlich 40GHz 50Ohm Blau 914mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414703
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     PMA SF540E/11SK/11SK/36IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Mikrowelle, Typ=PMA SF540E/11SK/11SK/36IN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=40 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=914 mm, Farbe Ummantelung=Blau, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Kabeltyp=SUCOFLEX 540E, HF-Steckverbinder der A-Serie=2.92 mm, HF-Steckverbinder der B-Serie=2.92 mm, Serie=SUCOFLEX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
183 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
183 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200010
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes HF-Kabel, Mikrowelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,41*
€ 619,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.