Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer, blank Grau R2G4 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414867
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050995-5-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=050995-5-100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=R2G4, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2650 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
2650 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7811* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 115,27*
€ 137,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,14*
€ 134,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,47*
€ 119,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,81*
€ 106,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,11*
€ 92,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.