Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 6mm² Kupfer, blank Rot R2G4 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30414873
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050998-1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=050998-1-100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=R2G4, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
4700 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
4700 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,8069* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,97*
€ 299,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 246,50*
€ 293,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 221,29*
€ 263,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 201,43*
€ 239,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 180,69*
€ 215,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.