Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 6a, UTP, 3m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415112
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21153936
EAN/GTIN:
     7630049615120
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=21153936, Länge=3 m, Abschirmung=UTP, Aussenmaterial=LSZH / LSOH, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grün, Kabeltyp=Cat 6a, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,48*
€ 0,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,24*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,98*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,36*
€ 7,93*
5 Tage
330
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,50*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.