Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 4 ... 12.7mm, Blau, 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415312
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I3000 12,7/4,0 BE LENGTH A 1,22 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I3000 12,7/4,0 BE LENGTH A 1,22 M, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=12.7 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.75 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Blau, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DERAY-I3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
1220 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.