Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 4 ... 12mm, Klar, 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415370
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IAKT 3:1 12/4 CR LENGTH A 1,22 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-IAKT 3:1 12/4 CR LENGTH A 1,22 M, Ausdehnung max.=410 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=12 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.7 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DERAY-IAKT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
1220 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.