Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.5 ... 4.5mm, Klar, 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415377
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IAKT 3:1 4,5/1,5 CR LG A 1,22 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-IAKT 3:1 4,5/1,5 CR LG A 1,22 M, Ausdehnung max.=410 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.5 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DERAY-IAKT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
1220 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.