Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Fluorpolymer, 4.8 ... 9.5mm, Klar, 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415405
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-KYF 190 3/8" CR LENGTH A 1,22 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-KYF 190 3/8" CR LENGTH A 1,22 M, Ausdehnung max.=450 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=190 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.3 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Klar, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Fluorpolymer, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=DERAY-KYF 190
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
1220 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.