Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 8 ... 25.4mm, Gelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415411
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS MT 25,4MM YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 25,4MM YW, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.0 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DMS MT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.