Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 2 ... 6.4mm, Weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415418
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS MT 6,4MM WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 6,4MM WE, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6.4 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.65 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Weiss, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DMS MT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3075*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.