Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 9.5 ... 19mm, Gelb, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415429
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS NH 19,0 50MM P1 YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 19,0 50MM P1 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=0.76 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=DMS NH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.