Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.2 ... 2.4mm, Gelb, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415431
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS NH 2,4 50MM P0 YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 2,4 50MM P0 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=DMS NH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2735*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.