Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.6 ... 3.2mm, Weiss, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415438
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS NH 3,2 50MM P0 WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 3,2 50MM P0 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Weiss, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=DMS NH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2735*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.