Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP Durchsteckmontage 2.54mm SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415758
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825059-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Schalter, Typ=1-1825059-3, Alternative (Alias)=ADF04S04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Höhe=3.5 mm, Kontaktspannung=5 V, Länge=12.1 mm, Pins=8, Positionen=4, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Schieber, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=ADF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dip-schalter schieber, smd schalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,64*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,73*
1 Tag
4538
€ 14,99*
ab € 0,884*
€ 1,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,877*
€ 1,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
A6S-4102-H
ab € 0,82*
Ähnlich
Omron
A6SN-4101
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.