Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 3-1393310-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415828
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1393310-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=3-1393310-7, Alternative (Alias)=VCF4-1001, Breite=24 mm, Höhe=23 mm, Länge=26.5 mm, Stromstärke, max.=-999, Geeignet für=Leistungsrelais
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,18*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,18*
1 Tag
153
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,19*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,92*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.