Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais KRPA 2 Wechsler 10A DC 110V 10kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415837
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1393104-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais
Print-Leistungsrelais, Typ=4-1393104-2, Alternative (Alias)=KRPA-11DG-110, Breite=35.7 mm, Höhe=50.8 mm, Länge=35.7 mm, Schaltleistung=1.2 W, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=110 V, Spulenwiderstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA RU Label, Serie=KRPA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 40,51*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 42,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.