Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser / SPST 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415911
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1618389-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schütz
Schütz, Typ=9-1618389-8, Alternative (Alias)=LEV100A5ANG, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=900 V, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=100 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=M5, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser SPST, Montageart=Chassismontage, Serien=LEV100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
187 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,63*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.