Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwinkelsensor, D-Welle 32 mm 0.5% 200MOhm Panelmontage Kabel, 0.5 m IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416699
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     EURO-XPD-2832-836-214-911-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwinkelsensor, D-Welle 32 mm
Drehwinkelsensor, D-Welle 32 mm, Typ=EURO-XPD-2832-836-214-911-00, Betriebsspannung, max.=4.75 V, Betriebsspannung, min.=0.25 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drehmoment einstellbar=1 Nmm, Kabellänge=500 mm, Linearität (±)=0.5 %, Widerstand=200 MΩ, Winkel – Elektrisch=360 °, Winkel – Mechanisch=-999, Anschlussart=Kabel, 0.5 m, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.