Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Positionssensor mit Stangenlager Spannungsteiler 302mm 0.05% 5kOhm Direkte Montage Stecker, 4-polig IP65 KTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416708
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     KTC300 P-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Rohrlager
Linearer Positionssensor mit Stangenlager, Typ=KTC300 P-01, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=302 mm, Hublänge – Mechanisch=310 mm, Linearität (±)=0.05 %, Nennleistung=10 W, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Direkte Montage, Schutzart=IP65, Serien=KTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
515 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
515 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Schrankrohrlager, Stangenlager, positionsgeber, Linearer Positionssensor mit Stangenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.