Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x38mm 12V 309.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416758
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF92381BX-1000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=PF92381BX-1000U-A9H, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=309.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=12000 min -1 , Geräuschpegel=73.7 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=4.83 A, Nennstrom min.=4.2 A, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=PF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
227 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
223,3 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 19,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 31,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.