Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x38mm 12V 309.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416759
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF92381BX-1000U-S9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=PF92381BX-1000U-S9H, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=309.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=12000 min -1 , Geräuschpegel=73.7 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=4.83 A, Nennstrom min.=4.2 A, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=PF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
227 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
226 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.