Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD MEM3K0E M.2 2230 256GB PCIe 3.0 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416770
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GIMEM3K5EV0
EAN/GTIN:
     4713436154679
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Industrielle SSD, Typ=SP256GIMEM3K5EV0, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=3.5 mm, Lesegeschwindigkeit=1.18 GB/s, SSD-Speicherkapazität=256 GB, Schreibgeschwindigkeit=800 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2230, SSD-Schnittstelle=PCIe 3.0 x4, Series=MEM3K0E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.