Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD, UD90, M.2 2230, 500GB, PCIe 4.0 x4 / NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30416771
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP500GBP44UD9007
EAN/GTIN:
     4713436153764
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
SSD, Typ=SP500GBP44UD9007, Höhe=1.35 mm, Lesegeschwindigkeit=4.7 GB/s, SSD-Speicherkapazität=500 GB, Schreibgeschwindigkeit=1.7 GB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2230, SSD-Schnittstelle=PCIe 4.0 x4 NVMe, Series=UD90
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,33*
€ 73,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 63,34*
€ 73,05*
€ 6,90*
ab € 67,68*
€ 77,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 90,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.