Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 50W, 220V, 4000K, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419963
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     KIT-CN50-COB-900-940-40D.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul weiss
LED-Modul, Typ=KIT-CN50-COB-900-940-40D., Abstrahlwinkel=40 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=91 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=58 mm, Lichtstrom=795 lm, Länge=-888, Nennleistung=50 W, Spannung=220 V, Wellenlänge=-999, Energieklasse=F, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Weiss, Schutzart=IP20, Stromart=AC, Serie=PrevaLED COIN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
343 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
343 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,40*
€ 60,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 87,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.