Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 15.2W, 500mA, 29V, 4000K, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419966
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BAR-G4-2200-840-560X55-LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Modul
LED-Modul, Typ=PL-BAR-G4-2200-840-560X55-LV, Abstrahlwinkel=0 °, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=55 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=5 mm, Lichtstrom=2829 lm, Länge=560 mm, Nennleistung=15.2 W, Spannung=29 V, Stromverbrauch=500 mA, Wellenlänge=-999, Energieklasse=C, Lichtfarbe=Weiss, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serie=PrevaLED Bar G4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
560 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 20,52*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 13,60*
€ 23,19*
€ 8,95*
ab € 15,19*
€ 23,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.