Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 8.2W, 700mA, 11.3V, 4000K, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419968
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-1000-740-2X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul weiss
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-1000-740-2X2, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=6 mm, Lichtstrom=1336 lm, Länge=70 mm, Nennleistung=8.2 W, Spannung=11.3 V, Stromverbrauch=700 mA, Wellenlänge=-999, Energieklasse=D, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Weiss, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serie=PrevaLED BRICK HP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 14,56*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 9,55*
€ 17,13*
€ 8,95*
ab € 10,67*
€ 17,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.