Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 16W, 700mA, 22.5V, 3000K, Warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419969
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-1900-730-2X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul weiss
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-1900-730-2X4, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=2506 lm, Länge=121 mm, Nennleistung=16 W, Spannung=22.5 V, Stromverbrauch=700 mA, Wellenlänge=-999, Energieklasse=D, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serie=PrevaLED BRICK HP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 28,25*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 18,76*
€ 31,57*
€ 8,95*
ab € 20,96*
€ 32,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.