Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 23.8W, 700mA, 34V, 3000K, Warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419971
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BRICK-HP-2850-730-2X6-IP-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
LED-Modul, Typ=PL-BRICK-HP-2850-730-2X6-IP-G2, Abstrahlwinkel=0 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=45 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=8 mm, Lichtstrom=3754 lm, Länge=146 mm, Nennleistung=23.8 W, Spannung=34 V, Stromverbrauch=700 mA, Wellenlänge=-999, Energieklasse=D, Lebensdauer=100000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serie=PrevaLED BRICK HP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
146 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,68*
€ 24,60*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 25,65*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 17,40*
€ 29,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.