Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 12.4W, 350mA, 36.5V, 3000K, Warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30419988
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-CN50-COB-1400-930-24D-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
osram led modul
led modul
led modul 2700k
LED-Modul, Typ=PL-CN50-COB-1400-930-24D-G2, Abstrahlwinkel=24 °, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=55 mm, Lichtstrom=1050 lm, Länge=-888, Nennleistung=12.4 W, Spannung=36.5 V, Stromverbrauch=350 mA, Wellenlänge=-999, Energieklasse=F, Lebensdauer=50000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serie=PrevaLED COIN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
103 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539510000
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,54*
€ 24,79*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 14,68*
€ 26,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 30,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.