Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRV8876 H-Brücken-Motortreibersockel für M5ATOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420185
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRV8876 H-Brücken-Motortreibersocke...
DRV8876 H-Brücken-Motortreibersockel für M5ATOM, Typ=A092, Breite=24 mm, Gewicht=16 g, Höhe=18 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Inhalt=Atomic H-Driver Base, 4-Pin Connector, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5ATOM, Produktart=Motorsteuerung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543700100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.