Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweitertes Isolationsmessgerät 500GOhm ±5 % IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420197
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1537
EAN/GTIN:
     195112122433
Suchbegriffe:
Erweitertes Isolationsmessgerät
Erweitertes Isolationsmessgerät, Typ=FLUKE-1537, Isolationswiderstand max.=500 GΩ, Isolationswiderstand min.=200 kΩ, Kurzschlussstrom=5 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=2.5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=3x Test Leads 3x Alligator Clips 2x Probes Carrying Case PC Software USB Cable, Messfunktionen=Insulation Resistance Short Circuit Current Leakage Current Test Voltage AC Current DC Current Resistance, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolationswiderstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Gleich-/Wechselspannung: 0 bis 600 V Ableitstrom: 1 nA bis 2 mA Widerstand: 0 ... 60 kΩ, Auflösung Isolationswiderstand=1 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
3700 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
3700 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.749,52*
€ 1.883,24*
Frei Haus
ab € 1.755,60*
€ 1.883,25*
Frei Haus
ab € 1.885,11*
€ 1.966,25*
€ 6,90*
ab € 1.932,96*
€ 2.003,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.194,04*
€ 2.264,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.264,96*
€ 2.695,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,90*
€ 2.678,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,72*
€ 2.628,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,66*
€ 2.611,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,04*
€ 2.610,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.