Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 62.5mW 0Ohm 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420201
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112110001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112110001, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.35 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62.5 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=-888, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.