Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM2695 MIDI-Synthesizer-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420203
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAM2695 MIDI-Synthesizer-Einheit
SAM2695 MIDI-Synthesizer-Einheit, Typ=U178, Breite=24 mm, Gewicht=10 g, Höhe=16 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=MIDI Audio Synthesizer Unit, 200mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Soundmodul, Schnittstellen=UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543700900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.