Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD E2600 M.2 1620 40GB PCIe 3.1 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420210
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SE2600BC040GI-1TB2-1CB-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Industrielle SSD, Typ=SE2600BC040GI-1TB2-1CB-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=1.8 mm, SSD-Speicherkapazität=40 GB, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 1620, SSD-Schnittstelle=PCIe 3.1 x4, Series=E2600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte, Industrielle SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.