Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 8GB, 268MB/s, 99MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420214
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA008GH1AO1TO-I-DB-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA008GH1AO1TO-I-DB-226-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=268 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=99 MB/s, Speicherkapazität=8 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-800, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.