Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 2GB, 64MB/s, 47MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420222
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA2048H1AO4TO-I-MA-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA2048H1AO4TO-I-MA-226-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=64 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=47 MB/s, Speicherkapazität=2 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-800, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.