Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD, X-73, 2.5", 120GB, SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420230
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA120GS2AK1TB-C-EB-21E-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
SSD, Typ=SFSA120GS2AK1TB-C-EB-21E-STD, Höhe=7 mm, Lesegeschwindigkeit=390 MB/s, SSD-Speicherkapazität=120 GB, Schreibgeschwindigkeit=90 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=2.5", SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-73
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471709800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.