Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, microSD, 16GB, 47MB/s, 46MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420255
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD016GN1PT1MT-I-5E-02P-SW4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD016GN1PT1MT-I-5E-02P-SW4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=47 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=46 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A1 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=PS-66u DP, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.