Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 100mW 39kOhm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420505
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112116110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112116110, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=39 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.