Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 100mW 4.3kOhm 1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420523
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112116141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112116141, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.3 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.