Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 250mW 5.1kOhm 5% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420542
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112120019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112120019, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=5.1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,074*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.