Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thick Film Resistor 250mW 82kOhm 1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420564
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     560112132028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Thick Film Resistor, Typ=560112132028, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=82 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-100 ... 100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.